Mosmatic 34.874 | สหภาพโรตารี Dge 90 องศา Nptf X Nptm 3/4in | 40f007 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MOSMATIC 34.874 Rotary Union Dge 90 องศา Nptf x Nptm 3/4 นิ้ว | AD3MFP 40F007

MOSMATIC 34.874 โรตารียูเนี่ยน Dge 90 องศา Nptf x Nptm 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3MFP รุ่น: 34.874อ้างไขว้: 40F007
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
฿14,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพโรตารี่
Body Dia1.97 "
การเชื่อมต่อNPTF x NPTM
ไหลเดียว
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 30
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
การหมุนการหมุนด้วยตนเอง
ขนาดทางเข้า 3/4 "NPTF - ทางออก 3/4" NPTM
ชนิดภาพเขียนระบบตลับลูกปืนเม็ดเดี่ยวขนาดกลาง DGE 90 องศาหมุนได้ ซีลโอริง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBody Diaการเชื่อมต่อชิ้นแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดชนิดภาพเขียนราคา
MOSMATIC 70.152 โรตารียูเนี่ยน Dks Coupling Metric x F x Nptf | AD3MEY 40E991 70.1521.34 "NPTF x ชาย40E9913600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 องศา FInlet M22x1.5-F - Outlet 1/4 "NPTFDKS Swivel Coupling ถ่ายทอดสด฿2,436
MOSMATIC 70.154 Rotary Union Coupl Dks เมตริก x F x Nptf | AD3MEZ 40E992 70.1541.34 "NPTF x ชาย40E9923600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว250 องศา FInlet M22x1.5-F - Outlet 3/8 "NPTFDKS Swivel Coupling ถ่ายทอดสด฿2,377
MOSMATIC 32.552 Rotary Union Dgv Swivel Nptm x Nptf 1 / 4in | AD3MFB 40E994 32.5520.94 "NPTF x ชาย40E9944000 PSI น้ำน้ำมัน ฯลฯ อากาศอัด 290 PSI250 องศา Fทางเข้า 1/4 "NPTF - ทางออก 1/4" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, โอริงซีล฿2,754
MOSMATIC 32.562 สหภาพโรตารี Dgv Nptm x Nptf 3/8 x 1 / 4in | AD3MFC 40E995 32.5620.94 "NPTF x ชาย40E9954000 PSI น้ำน้ำมัน ฯลฯ อากาศอัด 290 PSI250 องศา Fทางเข้า 1/4 "NPTF - ทางออก 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, โอริงซีล฿2,741
MOSMATIC 32.564 สหภาพหมุน Dgv หมุน Nptm x Nptf 3/8in | AD3MFD 40E996 32.5640.94 "NPTF x ชาย40E9964000 PSI น้ำน้ำมัน ฯลฯ อากาศอัด 290 PSI250 องศา Fทางเข้า 3/8 "NPTF - ทางออก 3/8" NPTMDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, โอริงซีล฿2,687
MOSMATIC 32.569 Rotary Union Dgv Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MFF 40E998 32.5690.94 "NPTF x ชาย40E9984000 PSI น้ำน้ำมัน ฯลฯ อากาศอัด 290 PSI250 องศา Fขาเข้า 3/8 "NPTF - Outlet 3/8" NPTFDGV Inline Single Bearing System, Live, Swivel, โอริงซีล฿2,628
MOSMATIC 40.019 Rotary Union Wdg Nptf x ตัวผู้ 3/8 x 1 / 4in | AD3MFH 40F001 40.0191.26 "NPTF x NPTM40F0012200 PSI ที่ 200 องศา F, 4000 PSI ที่ 250 องศา F200 องศาถึง 250 องศาฉขาเข้า G1 / 4 "M - ทางออก 3/8" NPTFWDG 90 องศาหมุนซีลโอริง฿4,848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MOSMATIC 34.874 โรตารียูเนี่ยน Dge 90 องศา Nptf x Nptm 3/4 นิ้ว
฿14,486 / หน่วย