Mueller Industries 564-180 | 564-180 | 6p892 จุกนมปลายท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MUELLER INDUSTRIES 564-180 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 18 นิ้ว | AE9ZDK 6P892/564-180GR

MUELLER INDUSTRIES 564-180 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว 18 นิ้วเหล็กคาร์บอน

In Stock
รายการ: AE9ZDK รุ่น: 564-180ข้ามอ้างอิง: 6P892 / 564-180GR

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมท่อ
การเชื่อมต่อthreaded
ภายใน Dia0.824 "
ความยาว18 "
วัสดุเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์
แม็กซ์ ความดัน1454 psi ที่ 650 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.1.05 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา40
ความหนาของผนัง0.113 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)44.96
ความยาวเรือ (ซม.)1.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7306305032
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
MUELLER INDUSTRIES 564-300GR จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 30 นิ้ว | AC3VYP 2WV21/564-300 564-300 กรัม30 "฿898
MUELLER INDUSTRIES 564-480GR จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 48 นิ้ว | AC3VYQ 2WV22/564-480 564-480 กรัม48 "฿1,376
MUELLER INDUSTRIES 564-240 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 24 นิ้ว | AE9ZDL 6P893/564-240GR 564-24024 "฿757
MUELLER INDUSTRIES 564-360 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน 36 นิ้ว | AE9ZDM 6P895/564-360GR 564-36036 "฿1,084
MUELLER INDUSTRIES 564-600 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว 60 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน | AE9ZDN 6P897/564-600GR 564-60060 "฿1,687
MUELLER INDUSTRIES 564-720 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว 72 นิ้ว เหล็กกล้าคาร์บอน | AE9ZDP 6P898/564-720GR 564-72072 "฿1,925
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MUELLER INDUSTRIES 564-180 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว 18 นิ้วเหล็กคาร์บอน
฿600 / หน่วย