MUELLER INDUSTRIES 564-720 จุกนมท่อ 3/4 นิ้ว 72 นิ้วเหล็กคาร์บอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุกนมท่อ |
การเชื่อมต่อ | threaded |
ภายใน Dia | 0.824 " |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ |
แม็กซ์ ความดัน | 1454 psi ที่ 650 องศา F |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ภายนอก Dia. | 1.05 " |
ขนาดท่อ | 3 / 4 " |
ตารางเวลา | 40 |
ความหนาของผนัง | 0.113 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 7306305032 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|
564-300 กรัม | 30 " | ฿898 | |
564-480 กรัม | 48 " | ฿1,376 | |
564-180 | 18 " | ฿600 | |
564-240 | 24 " | ฿757 | |
564-360 | 36 " | ฿1,084 | |
564-600 | 60 " | ฿1,687 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.