National Guard 420nhma-4 | ประตูอัตโนมัติ ก้นอลูมิเนียม 48 นิ้ว | 3hrk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 ประตูอัตโนมัติล่างอลูมิเนียม 48 นิ้ว | AC9NPN 3HRK1

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 ประตูล่างอัตโนมัติ อลูมิเนียม 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9NPN รุ่น: 420NHMA-4อ้างอิงข้าม: 3HRK1
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
฿6,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประตูอัตโนมัติด้านล่าง
สีทูโทนช็อคชิพ
เสร็จสิ้นโนไดซ์
ความสูงของหน้าแปลน2-5 / 16 "
วัสดุหน้าแปลนอลูมิเนียม
ความหนาของหน้าแปลน15 / 16 "
ฮาร์ดแวร์รวม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แทรกสีBlack
แทรกวัสดุNeoprene
แทรกขนาด1 / 2 "
ความยาว48 "
ประสิทธิภาพการ Heavy Duty
เงื้อม15 / 16 "
ความกว้าง27 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)124.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8302603000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุดรอปบาร์ (อะลูมิเนียม)
  • ความหนาของตัวเครื่อง (3/32 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเสร็จสิ้นความยาวความกว้างราคา
NATIONAL GUARD 420NHMA-3 ประตูอัตโนมัติล่าง 1/2 x 36 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPM 3HRJ9 420NHMA-3ทูโทนช็อคชิพโนไดซ์36 "1 / 2 "฿5,004
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 ประตูอัตโนมัติล่างอลูมิเนียม 1/2 x 36 นิ้ว | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม36 "1 / 2 "฿7,995
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 ประตูอัตโนมัติล่าง 1/2 x 48 นิ้วอะลูมิเนียม | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4บรอนซ์เข้มบรอนซ์เข้ม48 "1 / 2 "฿6,950

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NATIONAL GUARD 420NHMA-4 ประตูล่างอัตโนมัติ อลูมิเนียม 48 นิ้ว
฿6,301 / หน่วย