Siemens Gca226.1u | แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | 5wye2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS GCA226.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v | AE7CRP 5WYE2

SIEMENS GCA226.1U แอคทูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v

In Stock
รายการ: AE7CRP รุ่น: GCA226.1Uข้ามอ้างอิง: 5WYE2
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
฿17,987 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 ถึง 158 F
ความลึก3"
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3 ฟุต 18 AWG Lead
ความสูง11.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน9 เวอร์จิเนีย
แทนที่ Honeywell MotorsMS4120
ประเภทเพลาข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง
ประเภทสัญญาณเปิด / ปิด
สปริงรีเทิร์นใช่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์สพท
เวลา (วินาที)90
แรงบิด160 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนฤดูใบไม้ผลิ - กลับ
UPC094713955832
แรงดันไฟฟ้า120 AC
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.99
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8501106060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงการใช้พลังงานประเภทเพลาประเภทสวิทช์แรงดันไฟฟ้าราคา
SIEMENS GCA121.1P Actuator Torque 160 90 องศา Timing 90 วินาที | AC3MFJ 2UPH5 GCA121.1ป4"-25 ถึง 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 เวอร์จิเนียการตั้งศูนย์ด้วยตนเอง-24 AC / DC฿12,835
SIEMENS GCA221.1U แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 120v | AE7CRJ 5WYD7 GCA221.1U3.75 "-40 ถึง 158 F3"11.75 "9 เวอร์จิเนียข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง-120 AC฿14,235
SIEMENS GCA126.1P แอคชูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 24vac / dc | AE7CRR 5WYE4 GCA126.1ป3.75 "-40 ถึง 158 F3"11.75 "8 เวอร์จิเนียข้อต่อเพลาตั้งศูนย์ตัวเอง2 สพป24 AC / DC฿14,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS GCA226.1U แอคทูเอเตอร์ 2 ตำแหน่ง 90 วินาที 120v
฿17,987 / หน่วย