NEW AGE 22024ES24PC แท่นวางอุปกรณ์เคลื่อนที่ 20 x 24 x 24
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางอุปกรณ์ |
วัสดุล้อ | ล้อโพลีโอเลฟิน |
ขนาดล้อ | 5 |
ประเภทล้อ | (4) ก้านหมุนพร้อมเบรค |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียมพร้อมชั้นวางแข็งแบบปรับได้ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดล้อ | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21536ES24 พีซี | 5" | อลูมิเนียม | 24 " | 36 " | 15 " | ฿37,330 | ||
21524ES30 พีซี | 5" | อลูมิเนียม | 30 " | 24 " | 15 " | ฿34,406 | ||
21524ES36 พีซี | 5" | อลูมิเนียม | 36 " | 24 " | 15 " | ฿34,843 | ||
21530ES36 พีซี | 5" | อลูมิเนียม | 36 " | 30 " | 15 " | ฿35,206 | ||
21548ES36 พีซี | 5" | อลูมิเนียม | 36 " | 48 " | 15 " | ฿41,056 | ||
21836ES30 พีซี | 5 | อลูมิเนียมพร้อมชั้นวางแข็งแบบปรับได้ | 30 " | 36 " | 18 " | ฿34,034 | ||
22030ES30 พีซี | 5 | อลูมิเนียมพร้อมชั้นวางแข็งแบบปรับได้ | 30 " | 30 " | 20 " | ฿34,464 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.