Nibco 600-2 | ท่อลดคอปเปอร์ Ftg XC 4 X 2-1/2 In | 1vlp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 600-2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 4 x 2-1 / 2 In | AB3WDX 1VLP6

NIBCO 600-2 ตัวลด Wrot Coper Ftg x C 4 x 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3WDX รุ่น: 600-2ข้ามอ้างอิง: 1VLP6
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
฿3,791 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน293 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.4-1/8" x 2-5/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ4 "x 2-1 / 2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS7412200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวลด NIBCO 600-2 เป็นอุปกรณ์เชิงกลประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อลดขนาดของระบบท่อโดยรวม มักใช้ในอุตสาหกรรมประปาและ HVAC เพื่อเชื่อมต่อท่อหรือข้อต่อขนาดต่างๆ ตัวลดประเภทนี้มักใช้ในระบบชลประทาน เนื่องจากสามารถใช้เชื่อมต่อท่อสองประเภทที่แตกต่างกัน เช่น PVC และโพลีเอทิลีน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวลด NIBCO 600-2 มีตัวทองแดง wrot ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนและทนทาน
  • ผลิตภัณฑ์นี้มีประเภทการเชื่อมต่อ FTG x C เพื่อการยึดที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: การใช้ข้อต่อท่อ NIBCO เป็นเวลานานจะมีผลกระทบอย่างไร?

A. การใช้ NIBCO wrot และข้อต่อท่อทองแดงแบบหล่อของ NIBCO เป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดการกัดกร่อน การรั่วไหล และความเสียหายอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำให้ตรวจสอบและทำความสะอาดข้อต่อของคุณเป็นประจำ และเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหาย

ถาม ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ข้อต่อท่อ NIBCO

ก. สวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ แว่นตา และหมวกแข็ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6002 3 / 8x1 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"฿141
NIBCO 6002 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"฿229
NIBCO 6002 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿181
NIBCO 6002 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4เอฟทีจี x ซี582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿191
NIBCO 6002 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8เอฟทีจี x ซี494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿249
NIBCO 6002 11 / 4x3 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 3/4 นิ้ว | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"฿366
NIBCO 6002 11 / 4x1 / 2 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 4 x 1/2 นิ้ว | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"฿366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 600-2 ตัวลด Wrot Coper Ftg x C 4 x 2-1/2 นิ้ว
฿3,791 / หน่วย