Nibco 600r 4x3 | ข้อต่อลดเกลียวทองแดง CXC 4 X 3 In | 1vll3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL 3

NIBCO 600R 4x3 ข้อลด Wrot Copper C x C 4 x 3 In

In Stock
รายการ: AB3WDC รุ่น: 600R 4x3อ้างอิงข้าม: 1VLL3
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
฿3,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลด
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน293 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.4-1/8" x 3-1/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ4 "x 3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS7412200090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวลดขนาด 600x4 NIBCO 3R เป็นอุปกรณ์เสริมประปาที่เชื่อถือได้สำหรับต่อท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 4 และ 3 นิ้ว ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบ HVAC เครือข่ายการจ่ายน้ำ และโรงงานเคมีและการผลิต

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวลด NIBCO 600R-4x3 มีอายุการใช้งานยาวนาน?

A. การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การติดตั้งที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานจะช่วยให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว เปลี่ยนใหม่หากมีร่องรอยการสึกหรอหรือการกัดกร่อนปรากฏขึ้น

ถาม: เหตุใดจึงจำเป็นต้องลดแรงดันในระบบท่อก่อนดำเนินการบำรุงรักษาตัวลด NIBCO 600R-4x3 และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใดบ้าง

A.

  • การบรรเทาแรงดันช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีการปล่อยของเหลวที่มีแรงดันอย่างกะทันหันเมื่อทำงานกับตัวลด NIBCO 600R-4x3
  • ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการระเบิดแรงดันสูง ปกป้องเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีสภาพแวดล้อมการตรวจสอบที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยลดโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาของระบบที่ไม่คาดคิดระหว่างกิจกรรมการบำรุงรักษา

ถาม ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกตัวลด

A. พิจารณาความเข้ากันได้ของข้อต่อกับระบบประปาของคุณ ตรวจสอบพิกัดขนาด วัสดุ และแรงกดเพื่อให้แน่ใจว่าพอดี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1/2 x 1/8 นิ้ว | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"฿129
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 5/8 x 3/8 นิ้ว | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"฿240
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot ทองแดง C x C 5/8 x 1/4 นิ้ว | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"฿213
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 3/4 x 3/8 นิ้ว | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"฿175
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reducer Wrot ทองแดง C x C 3/4 x 1/4 นิ้ว | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"฿175
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reducer Wrot ทองแดง C x C 1 x 5/8 นิ้ว | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi ที่ 100 องศา F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"฿263
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot ทองแดง 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi ที่ 100 องศา F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"฿726

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 600R 4x3 ข้อลด Wrot Copper C x C 4 x 3 In
฿3,743 / หน่วย