จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 611BH 1 / 4X1 / 4X3 / 8 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C | AC8FLV 39R574

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C

In Stock
รายการ: AC8FLV Model: 611BH 1/4X1/4X3/8ข้ามอ้างอิง: 39R574
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
฿585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตี๋หัวดื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค x ค
แม็กซ์ ความดัน623 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.3/8 "x 3/8" x 1/2 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1/4 "x 1/4" x 3/8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 611BH 1 / 8X1 / 8X1 / 4 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C | AC8FJP 39R523 611BH 1/8X1/8X1/4729 psi ที่ 200 องศา F1/4 "x 1/4" x 3/8 "1/8 "x 1/8" x 1/4 "฿596
NIBCO 611BH 3 / 8X3 / 8X1 / 2 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C | AC8FKF 39R538 611BH 3/8X3/8X1/2623 psi ที่ 200 องศา F1/2 "x 1/2" x 5/8 "3/8 "x 3/8" x 1/2 "฿394
NIBCO 611BH 11 / 4X11 / 4X11 / 2 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C | AC8FLA 39R556 611BH 11/4X11/4X11/2577 psi ที่ 200 องศา F1-3/8" x 1-3/8" x 1-5/8"1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/2"฿1,469
NIBCO 611 -BH Bullhead Tee เขียนทองแดง C x C x C | AC8FMN 39R591 611 -บีเอช623 psi ที่ 200 องศา F7/16 "x 7/16" x 3/8 "5/16 "x 5/16" x 1/4 "฿786
NIBCO 611BH 1X1X11 / 4 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FNA 39R603 611BH 1X1X11/4351 psi ที่ 200 องศา F1-1/8" x 1-1/8" x 1-3/8"1 "x 1" x 1-1 / 4 "฿1,057
NIBCO 611BH 1X1X11 / 2 Bullhead Tee Wrot Copper C x C x C | AC8FPF 39R631 611BH 1X1X11/2577 psi ที่ 200 องศา F1-1/8" x 1-1/8" x 1-5/8"1 "x 1" x 1-1 / 2 "฿1,452
NIBCO 611BH 11 / 2X11 / 2X2 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C | AC8FPK 39R635 611BH 11/2X11/2X2577 psi ที่ 200 องศา F1-5/8" x 1-5/8" x 2-1/8"1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 2 "฿2,773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 611BH 1/4X1/4X3/8 Bullhead Tee Wrot ทองแดง C x C x C
฿585 / หน่วย