จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 9256650HPC Press Unions, Copper, Press-Fit x Press-Fit, ขนาดท่อทองแดง 2 x 2 นิ้ว | CT4CCU 787X53

NIBCO 9256650HPC Press Unions, Copper, Press-Fit x Press-Fit, ขนาดท่อทองแดง 2 x 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CT4CCU รุ่น: 9256650HPCข้ามอ้างอิง: 787X53
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
฿7,479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
NIBCO U733 1/2 Union Cast ทองแดง C x C 1/2 x 1/2 นิ้ว | AE4YPR 5P162 U733 ม.1/2ค x ค722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "-1 / 2 "฿515
NIBCO U733 3/4 ยูเนี่ยนหล่อทองแดง C x C 3/4 x 3/4 นิ้ว | AE4YPT 5P163 U733 ม.3/4ค x ค582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "-3 / 4 "฿708
NIBCO C733 1 Union Cast ทองแดง C x C 1 x 1 Inch 1 In | AE4YPU 5P164 C733 1ค x ค494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "-1"฿1,081
NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 ม.11/4ค x ค439 psi ที่ 100 องศา F1.375 "-1.25 "฿1,614
NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11/2ค x ค408 psi ที่ 100 องศา F1.625 "-1.5 "฿2,177
NIBCO U733 2 ยูเนี่ยนหล่อทองแดง C x C 2 x 2 นิ้ว 2 นิ้ว | AE4YPX 5P167 U733 2ค x ค364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "-2"฿3,508
NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In | In AE4YPY 5P168 U7334 ม.1/2ค x MNPT722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "฿1,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 9256650HPC Press Unions, Copper, Press-Fit x Press-Fit, ขนาดท่อทองแดง 2 x 2 นิ้ว
฿7,479 / หน่วย