Nibco C733 11/2 | ยูเนี่ยนคาสท์ คอปเปอร์ CXC 1-1/2 In | 5p166 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166

NIBCO C733 11/2 ทองแดงยูเนี่ยนหล่อ C x C 1-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YPW รุ่น: C733 11/2อ้างไขว้: 5P166
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
฿2,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค
แม็กซ์ ความดัน408 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.1.625 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อขนาดท่อราคา
NIBCO U733 1/2 Union Cast ทองแดง C x C 1/2 x 1/2 นิ้ว | AE4YPR 5P162 U733 ม.1/2ค x ค722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "-1 / 2 "฿515
NIBCO U733 3/4 ยูเนี่ยนหล่อทองแดง C x C 3/4 x 3/4 นิ้ว | AE4YPT 5P163 U733 ม.3/4ค x ค582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "-3 / 4 "฿639
NIBCO C733 1 Union Cast ทองแดง C x C 1 x 1 Inch 1 In | AE4YPU 5P164 C733 1ค x ค494 psi ที่ 100 องศา F1.125 "-1"฿1,081
NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165 U733 ม.11/4ค x ค439 psi ที่ 100 องศา F1.375 "-1.25 "฿1,590
NIBCO U733 2 ยูเนี่ยนหล่อทองแดง C x C 2 x 2 นิ้ว 2 นิ้ว | AE4YPX 5P167 U733 2ค x ค364 psi ที่ 100 องศา F2.125 "-2"฿3,501
NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In | In AE4YPY 5P168 U7334 ม.1/2ค x MNPT722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "฿979
NIBCO U7334 3/4 ยูเนี่ยนหล่อทองแดง C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 ม.3/4ค x MNPT582 psi ที่ 100 องศา F7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "฿1,312

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO C733 11/2 ทองแดงยูเนี่ยนหล่อ C x C 1-1/2 นิ้ว
฿2,150 / หน่วย