จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO T29 1/2 วาล์วประตู 1/2 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEK 6P964

NIBCO T29 วาล์วประตูน้ำ 1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AE9ZEK รุ่น: T29 1/2อ้างไขว้: 6P964
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
฿1,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วประตู
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก1 13 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุต้นกำเนิดซิลิคอนบรอนซ์
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center2.5 "
ประเภทก้านวาล์วไม่เพิ่มขึ้น
วัสดุลิ่มบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8481801060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerราคา
NIBCO T29 3/4 วาล์วประตู 3/4 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEL 6P965 ท29 3/42"2.5 "฿1,957
NIBCO T29 1 ประตูวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEM 6P966 T29 12 5 / 16 "3-11 / 16 "฿2,493
NIBCO T29 11/4 วาล์วประตู 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEN 6P967 ท29 11/42.625 "3-11 / 16 "฿3,610
NIBCO T29 1 1/2 วาล์วประตู 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEP 6P968 T29 1 1/22.75 "4.187 "฿4,390
NIBCO T29 2 วาล์วประตู 2 นิ้ว Fnpt Bronze | AE9ZEQ 6P969 T29 22.875 "4.5 "฿6,438

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO T29 วาล์วประตูน้ำ 1/2 นิ้ว 1/2 นิ้ว Fnpt สีบรอนซ์
฿1,402 / หน่วย