Nibco U712 3/4 | ตี๋หล่อทองแดง CXCX Fnpt 3/4 In | 5p160 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO U712 3/4 ทีหล่อทองแดง C x C x Fnpt 3/4 In | AE4YPQ 5P160

NIBCO U712 3/4 ตี๋หล่อทองแดง C x C x Fnpt 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YPQ รุ่น: U712 3/4อ้างไขว้: 5P160
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
฿750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องหล่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อค x ค x FNPT
แม็กซ์ ความดัน582 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ราคา
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 องศาถึง 200 องศา Fตะกั่วต่ำหล่อทองแดงค x ค x FNPT1 / 2 "Tee-623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿1,423
NIBCO 713-LF 1/2 Tee ทองแดงหล่อตะกั่วต่ำ C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-ลฟ1/2-20 องศาถึง 200 องศา Fตะกั่วต่ำหล่อทองแดงค x ค x MNPT1 / 2 "Tee-623 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿1,403
NIBCO U611 1/8 ที Wrot Copper C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 ม.1/8-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค1 / 8 "Tee-912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "฿332
NIBCO U611 1/4 ทีเขียนทองแดง C x C 1/4 x 1/4 นิ้ว | AE4YMA 5P095 U611 ม.1/4-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค1 / 4 "Tee-912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "฿332
NIBCO C611 3/8 ที Wrot Copper C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค3 / 8 "Tee-779 psi ที่ 100 องศา F1 / 2 "฿253
NIBCO U611 1/2 ทีเขียนทองแดง C x C x C 1/2 นิ้ว | AE4YMC 5P098 U611 ม.1/2-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค x ค1 / 2 "Tee-722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "฿93
NIBCO U611 3/4 ที Wrot Copper C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 ม.3/4-20 องศาถึง 400 องศา Fเขียนทองแดงค x ค x ค3 / 4 "Tee-582 psi ที่ 100 องศา F7 / 8 "฿221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO U712 3/4 ตี๋หล่อทองแดง C x C x Fnpt 3/4 นิ้ว
฿750 / หน่วย