NORD SK9012.1-71L/4-97.36-A มอเตอร์เกียร์ Ac 17 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | สีสแตนเลส |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.9/0.95 |
อัตราส่วนเกียร์ | 97:1 |
Hz | 50/60 |
ป้อน HP | 1/2 |
การหล่อลื่น | เติมน้ำมัน |
แม็กซ์ แรงบิด | 1752.0 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 17 |
โหลดมากเกินไป | 1530 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 16 30 |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8501514020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | กรงขัง | เสร็จสิ้น | Hz | ป้อน HP | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK372.1-71L / 4 60.83 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 1/4 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 15.9 " | น้ำมันแร่ | ฿37,013 | |
SK172.1-71L / 4 38.75 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 13.35 " | น้ำมันแร่ | ฿41,279 | |
SK172.1-71L / 4 24.8 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 13.35 " | น้ำมันแร่ | ฿41,279 | |
SK172.1-71L / 4 15.76 | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ก.ค.ศ | ไม่ทาสี | 60 | 1/2 | 3/16 "เหลี่ยม x 1-1 / 4" | 13.35 " | น้ำมันแร่ | ฿41,279 | |
SK9012.1-63L / 4-12.23-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/4 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿87,651 | |
SK9012.1-63L / 4-97.36-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/4 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿71,180 | |
SK9012.1-71L / 4-12.23-A | - | ก.ค.ศ | สีสแตนเลส | 50/60 | 1/2 | - | - | เติมน้ำมัน | ฿83,604 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.