Northland Motor Technologies Bba14-112hmb-00 | 1mch1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 90 Cfm 120v | AB2JMX 1MCH1

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 90 Cfm 120v

In Stock
รายการ: AB2JMX รุ่น: BBA14-112HMB-00ข้ามอ้างอิง: 1MCH1
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
฿59,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
ขั้นตอนของเครื่องเป่าลม2
Body Dia5.7 "
CFM90
การก่อสร้างอลูมิเนียม
Controlด้วยมือ
ปล่อย Dia1-3 / 4 "
ความสูง7.125 "
Hz50/60
ขาเข้า Dia1.75 "
ชั้นฉนวนกันความร้อนA
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม50 องศาเซลเซียส
สูงสุด แอมป์5.0
การออกแบบตู้มอเตอร์จุดเปิด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
ระยะ1
ความเร็วปรับ
คะแนนสุญญากาศ49 "H2O
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์400

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.62
ความสูงของเรือ (ซม.)29.46
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทโบลเวอร์ (Tangential Discharge)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์CFMControlความสูงขาเข้า Diaสูงสุด แอมป์คะแนนสุญญากาศแรงดันไฟฟ้าราคา
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HEB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 120 Cfm 120v | AB2JMW 1MCG5 BBA14-111HEB-00400120อิเล็กทรอนิกส์6.125 "1.75 "5.028 "H2O120฿56,916
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-122HMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 107 Cfm 120v | AB2JMZ 1MCH7 BBA14-122HMB-00800107ด้วยมือ7.125 "1.75 "9.556 "H2O120฿77,112
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-123SMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 68 Cfm 120v | AB2JNA 1MCH9 BBA14-123SMB-0080068ด้วยมือ7.625 "1.25 "9.085 "H2O120฿71,604
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-223SEB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 85 Cfm 240v | เอบี2เจเอ็นบี1เอ็มซีเค4 BBA14-223SEB-00120085อิเล็กทรอนิกส์7.625 "1.25 "10.5118 "H2O240฿80,274
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-111HMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 120 Cfm 120v | AF6PUZ 1MCG6 BBA14-111HMB-00400120ด้วยมือ6.125 "1.75 "5.028 "H2O120฿55,998
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HEB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 90 Cfm 120v | AF6PVA 1MCH2 BBA14-112HEB-0040090อิเล็กทรอนิกส์7.125 "1.75 "5.049 "H2O120฿57,222
NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-212HEB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 100 Cfm 240v | AF6PVB 1MCJ6 BBA14-212HEB-00400100อิเล็กทรอนิกส์7.125 "1.75 "4.539 "H2O240฿62,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES BBA14-112HMB-00 Dc โบลเวอร์ Tangential 5.7 นิ้ว 90 Cfm 120v
฿59,772 / หน่วย