NORTON CLP7500 X 690 มือจับประตูไฮดรอลิก สีบรอนซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
ประเภทแขน | ใกล้ชิดพลัส (R) |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | การ Heavy Duty |
ประเภทใกล้ชิด | ไม่เปิดค้างไว้ |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | บรอนซ์เข้ม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์เข้ม |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3.875 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 13.625 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 2.125 " |
ความกว้างประตูภายใน | 54 " |
สูงสุด เปิดประตู | องศา 180 |
สไตล์การติดตั้ง | เฟรมด้านบน |
การฉายภาพจากผนัง | 2-1 / 8 " |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.75 |
รหัส HS | 8302413000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุแขน | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP7500T X 690 | - | ใกล้ชิดพลัส (R) | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | เฟรมด้านบน | ฿14,450 | ||
UNI7500x690 | - | ยูนิทรอล (R) | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | เฟรมด้านบน | ฿17,090 | ||
UNI7500H x 690 | - | ยูนิทรอล (R) | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | เฟรมด้านบน | ฿18,018 | ||
UNI7500H x 689 | - | ยูนิทรอล (R) | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | เฟรมด้านบน | ฿18,018 | ||
7500H | - | Standard | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | เฟรมด้านบน | ฿18,787 | ||
7500H | อลูมิเนียม | Standard | บรอนซ์เข้ม | บรอนซ์เข้ม | เฟรมด้านบน | ฿18,787 | ||
7500 689 X | อลูมิเนียม | Standard | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | เฟรมด้านบน | ฿18,787 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.