Norton Abrasives 07660701617 | ใบตัดกระดาษทราย 4-1/2 X .040 X 7/8 | 25ty43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 07660701617 ใบเจียรเจียร 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43

NORTON ABRASIVES 07660701617 ล้อคัตออฟ 4-1 / 2 x .040 x 7/8

In Stock
รายการ: AB8JWV รุ่น: 07660701617อ้างอิงข้าม: 25TY43

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
อาร์เบอร์โฮล7 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
ขบหยาบมาก
วัสดุอลูมิเนียมออกไซด์
แม็กซ์ RPM13,580
ความหนา0.04 "
ชนิดภาพเขียน1
UPC076607016171
ข้อมูลจำเพาะของล้อนอร์ตัน เมทัล ไรท์คัท
ประเภทล้อเสริมแรงตัด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS6804220000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลเพชรที่น่าพิศวงขบแม็กซ์ RPMความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel ทางขวา 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "ไม่6015,2800.04 "4"฿124
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel ทางขวา 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ไม่6012,2250.04 "5"฿188
NORTON ABRASIVES 07660702757 ล้อเจียรทางขวา 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48 07660702757พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ไม่6010,1900.04 "6"฿158
NORTON ABRASIVES 07660789451 ใบเจียร Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์3 / 8 "ไม่6025,4650.035 "3"฿87
NORTON ABRASIVES 07660789453 ใบเจียร Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์3 / 8 "ไม่6019,1000.035 "4"฿108
NORTON ABRASIVES 07660789086 ใบเจียร Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086พิมพ์ฮิตซิลิกอนคาร์ไบด์5 / 8 "ใช่2476401 / 8 "8"฿327
NORTON ABRASIVES 07660789088 หินเจียรตัดหิน 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 07660789088พิมพ์ฮิตซิลิกอนคาร์ไบด์5 / 8 "ใช่2487301 / 8 "7"฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 07660701617 ล้อคัตออฟ 4-1 / 2 x .040 x 7/8
฿157 / หน่วย