Norton Abrasives 07660702757 | ล้อตัดขวา 6 X .040 X 7/8 | 25ty48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 07660702757 ล้อเจียรทางขวา 6 x .040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48

NORTON ABRASIVES 07660702757 คัทออฟ ไรท์ คัท 6 x .040 x 7/8

In Stock
รายการ: AH2DWY รุ่น: 07660702757อ้างอิงข้าม: 25TY48
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
฿158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
อาร์เบอร์โฮล7 / 8 "
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ60
แม็กซ์ RPM10,190
ความหนา0.04 "
UPC076607027573
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ประเภทล้อพิมพ์ฮิต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)0.29
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทล้อวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลเพชรที่น่าพิศวงขบแม็กซ์ RPMความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
NORTON ABRASIVES 07660701617 ใบเจียรเจียร 4-1/2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617เสริมแรงตัด-7 / 8 "-หยาบมาก13,5800.04 "-฿157
NORTON ABRASIVES 07660701616 CutOff Wheel ทางขวา 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์5 / 8 "ไม่6015,2800.04 "4"฿124
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel ทางขวา 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์7 / 8 "ไม่6012,2250.04 "5"฿188
NORTON ABRASIVES 07660789451 ใบเจียร Norton Metal 3 x.035 x3/8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์3 / 8 "ไม่6025,4650.035 "3"฿87
NORTON ABRASIVES 07660789453 ใบเจียร Norton Metal 4 x.035 x3/8 | AH2DXB 25TY81 07660789453พิมพ์ฮิตอลูมิเนียมออกไซด์3 / 8 "ไม่6019,1000.035 "4"฿108
NORTON ABRASIVES 07660789086 ใบเจียร Norton Masonry 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086พิมพ์ฮิตซิลิกอนคาร์ไบด์5 / 8 "ใช่2476401 / 8 "8"฿327
NORTON ABRASIVES 07660789088 หินเจียรตัดหิน 7 x1/8 x5/8 | AH2DXD 25TY84 07660789088พิมพ์ฮิตซิลิกอนคาร์ไบด์5 / 8 "ใช่2487301 / 8 "7"฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 07660702757 คัทออฟ ไรท์ คัท 6 x .040 x 7/8
฿158 / หน่วย