Norton Abrasives 07660788245 | เครื่องเจียร Whl T1 6 X 3/4 X 1 Ao 36/46g สีน้ำตาล | 6a084 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 07660788245 ใบเจียร T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36/46g สีน้ำตาล | AE7QPU 6A084

NORTON ABRASIVES 07660788245 หินเจียร T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36 / 46g สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AE7QPU รุ่น: 07660788245ข้ามอ้างอิง: 6A084
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
฿1,887 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเจียรแบบตรง
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์1"
ประเภทตราสารหนี้ยาง
สีBrown
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
เกรดหยาบ
ขบ36/46
แม็กซ์ RPM4140
ความหนา3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
ประเภทล้อม้านั่ง / แท่น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS6804224000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความแข็งวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลแม็กซ์ RPMความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252836548 ใบเจียร T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41401 / 2 "พิมพ์ฮิต-5฿13,723
NORTON ABRASIVES 66252837420 หินเจียร T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41403 / 4 "พิมพ์ฮิต-5฿18,400
NORTON ABRASIVES 66253160024 ใบเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿11,913
NORTON ABRASIVES 66253160137 หินเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿12,297
NORTON ABRASIVES 66253160749 หินเจียร T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,609
NORTON ABRASIVES 66253160750 หินเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,023
NORTON ABRASIVES 66253160758 ใบเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿14,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 07660788245 หินเจียร T1 6 x 3/4 x 1 Ao 36 / 46g สีน้ำตาล
฿1,887 / หน่วย