NORTON ABRASIVES 63642592574 สายพานขัด 2 กว้าง x 60 ยาวเซรามิก 80 Grit Pk10
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | เซรามิค |
ประเภทขัด | เคลือบ |
สนับสนุนวัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
น้ำหนักสำรอง | Y |
สี | ส้ม |
เกรด | กลาง |
ขบ | 80 |
ความยาว | 60 " |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 6805100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุขัด | ประเภทขัด | ความกว้าง | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | เกรด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072728825 | 36 " | เซอร์โคเนียอลูมินา | เสื้อปิด | 4" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | X | สีน้ำเงิน | กลาง | 1 | ฿475 | ||
69957344422 | 48 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 6" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | กลาง | 1 | ฿2,603 | ||
66261055310 | 18 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿524 | ||
66261008972 | 24 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿599 | ||
66254444576 | 15.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 3.5 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿1,967 | ||
66261055331 | 48 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 6" | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿5,654 | ||
78072718705 | 18 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 1 / 2 " | ผ้า | Y | สีแดง | กลาง | 1 | ฿180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.