NORTON ABRASIVES 66261055331 สายพานขัด 6w x 48 นิ้วยาว Non-woven Ao 120g
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | ไม่ทอ |
สนับสนุนวัสดุ | ไนลอน |
น้ำหนักสำรอง | X |
สี | สีน้ำตาลแดง |
เกรด | กลาง |
ขบ | 120 |
ความยาว | 48 " |
UPC | 662610553316 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุขัด | ประเภทขัด | ความกว้าง | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | เกรด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072728825 | 36 " | เซอร์โคเนียอลูมินา | เสื้อปิด | 4" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | X | สีน้ำเงิน | กลาง | 1 | ฿464 | ||
69957344422 | 48 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 6" | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | กลาง | 1 | ฿2,593 | ||
66261055310 | 18 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿524 | ||
66261008972 | 24 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿593 | ||
66254444576 | 15.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 3.5 " | ไนลอน | X | สีน้ำตาลแดง | กลาง | 1 | ฿1,967 | ||
78072718705 | 18 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 1 / 2 " | ผ้า | Y | สีแดง | กลาง | 1 | ฿180 | ||
78072718709 | 24 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 1 / 2 " | ผ้า | Y | สีแดง | กลาง | 1 | ฿173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.