จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66252843326 ล้อกลางแบบกด T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11 Ca/za | AD7BDJ 4DB53

NORTON ABRASIVES 66252843326 ล้อกลางแบบกดทับ T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ca / za

In Stock
รายการ: AD7BDJ รุ่น: 66252843326ข้ามอ้างอิง: 4DB53

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดอลูมินาเซรามิก / เซอร์โคเนียอลูมินา
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง4.5 "
เกรดหยาบมาก
ขบ20
แม็กซ์ RPM13,580
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
ประเภทล้อที่บด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS6804210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อประเภทล้อขนาดอาร์เบอร์กก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252843613 ล้อกลางแบบกด T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225อลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด5 / 8 "-111฿290
NORTON ABRASIVES 66252843179 ล้อกลางแบบกด 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด3 / 8 "1฿432
NORTON ABRASIVES 66252843183 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿823
NORTON ABRASIVES 66252843185 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿916
NORTON ABRASIVES 66252843187 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿1,135
NORTON ABRASIVES 66252843188 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿1,109
NORTON ABRASIVES 66252843190 ล้อกลางแบบกด 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252843326 ล้อกลางแบบกดทับ T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ca / za
฿671 / หน่วย