Norton Abrasives 66252922988 | 2d778 | ใบตัดกระดาษทราย | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66252922988 ใบเจียร 7 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.035 นิ้ว T รูอาร์เบอร์ 1-1/4 นิ้ว | AB9GPY 2D778

NORTON ABRASIVES 66252922988 ล้อเจียรนัย 7 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.035 นิ้ว T 1-1 / 4 นิ้วรูอาร์เบอร์

In Stock
รายการ: AB9GPY รุ่น: 66252922988ข้ามอ้างอิง: 2D778
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
฿1,513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อตัดขัด
อาร์เบอร์โฮล1.25 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
เพชรที่น่าพิศวงไม่
ขบ60
วัสดุอลูมิเนียมออกไซด์
แม็กซ์ RPM5460
ความหนา0.035 "
ชนิดภาพเขียน1
UPC662529229883
ข้อมูลจำเพาะของล้อ57A601-PB25
ประเภทล้อไม่เสริม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS6804221000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลเส้นผ่าศูนย์กลางล้อประเภทล้อเส้นผ่าศูนย์กลางขบชิ้นราคา
NORTON ABRASIVES 66252822970 ใบเจียร 6 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.060 นิ้ว T รูอาร์เบอร์ 1/2 นิ้ว | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-ไม่เสริม6"54ล้อตัดขัด฿1,875
NORTON ABRASIVES 66252922989 ใบเจียร 7 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.035 นิ้ว T รูอาร์เบอร์ 1-1/4 นิ้ว | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-ไม่เสริม7"60ล้อตัดขัด฿1,738
NORTON ABRASIVES 66252843252 ใบตัด 14 D 7/64 T 1 อาร์เบอร์ | AC6GEN 33N336 662528432527 / 64 "-1"-ตัดไฟสีฟ้าฟรี14 "24ล้อตัดขัด฿1,420
NORTON ABRASIVES 66252843251 ใบตัดขัด 14 นิ้ว 1/8 นิ้ว 1 นิ้ว | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-ไม่เสริม14 "-ล้อตัดขัด฿2,445
NORTON ABRASIVES 66252843257 ใบเจียร 16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/64 นิ้ว T รูอาร์เบอร์ 1 นิ้ว | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-ไม่เสริม16 "-ล้อตัดขัด฿1,759
NORTON ABRASIVES 66252843259 ใบเจียร 20 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว T รูอาร์เบอร์ 1 นิ้ว | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-ไม่เสริม20 "-ล้อตัดขัด฿5,645
NORTON ABRASIVES 66252843248 ใบเจียร 10 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/32 นิ้ว T 5/8 นิ้ว รูอาร์เบอร์ | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-ไม่เสริม10 "-ล้อตัดขัด฿1,410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252922988 ล้อเจียรนัย 7 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.035 นิ้ว T 1-1 / 4 นิ้วรูอาร์เบอร์
฿1,513 / หน่วย