Norton Abrasives 66252939024 | ศูนย์หดหู่ Whl T27 7 X 1/8 X 5/8-11 | 25tz93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66252939024 ล้อกลางแบบกด T27 7 x 1/8 x 5/8-11 | AF8FQX25TZ93

NORTON ABRASIVES 66252939024 ล้อศูนย์หด T27 7 x 1/8 x 5 / 8-11

In Stock
รายการ: AF8FQX รุ่น: 66252939024ข้ามอ้างอิง: 25TZ93
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
฿875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อศูนย์หดหู่
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "-11
เส้นผ่าศูนย์กลาง7"
เกรดหยาบ
ขบ36
แม็กซ์ RPM8600
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนพิมพ์ฮิต
UPC662529390248
ประเภทล้อตัดบากเจียร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS6804224000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อประเภทล้อขนาดอาร์เบอร์กก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252843613 ล้อกลางแบบกด T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225อลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด5 / 8 "-111฿283
NORTON ABRASIVES 66252843179 ล้อกลางแบบกด 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-ที่บด3 / 8 "1฿399
NORTON ABRASIVES 66252843183 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿783
NORTON ABRASIVES 66252843185 ล้อกลางแบบกด 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿869
NORTON ABRASIVES 66252843187 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/8 T 5/8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน5 / 8 "-111฿1,082
NORTON ABRASIVES 66252843188 ล้อกลางแบบกด 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 4 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿982
NORTON ABRASIVES 66252843190 ล้อกลางแบบกด 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์-1 / 8 "พิมพ์ฮิต-เจียรนัยปลอดสารปนเปื้อน7 / 8 "1฿421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66252939024 ล้อศูนย์หด T27 7 x 1/8 x 5 / 8-11
฿875 / หน่วย