Norton Abrasives 66253198589 | Strght Grind Whl 6 Dia. 1 ความหนา 5/8 อาร์เบอร์ | 22ut41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON Abrasives 66253198589 ใบเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ความหนา 5/8 อาร์เบอร์ | AF7XDQ 22UT41

NORTON ABRASIVES 66253198589 ล้อเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หนา 5/8 อาร์เบอร์

In Stock
รายการ: AF7XDQ รุ่น: 66253198589อ้างอิงข้าม: 22UT41
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
฿3,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเจียรแบบตรง
วัสดุขัดเซอร์โคเนียอลูมินา
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "
ประเภทตราสารหนี้ยาง
สีBlack
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
เกรดหยาบกร้าน
ขบ14
ความแข็งR
แม็กซ์ RPM8000
สเปค4NZ14-RBSX406
ความหนา1"
ชนิดภาพเขียนSnagging แบบพกพา
UPC662531985890
ประเภทล้อ1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS6804221000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความแข็งวัสดุขัดอาร์เบอร์โฮลแม็กซ์ RPMความหนาชนิดภาพเขียนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 66252836548 ใบเจียร T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41401 / 2 "พิมพ์ฮิต-5฿13,168
NORTON ABRASIVES 66252837420 หินเจียร T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-41403 / 4 "พิมพ์ฮิต-5฿18,400
NORTON ABRASIVES 66253160024 ใบเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿11,566
NORTON ABRASIVES 66253160137 หินเจียร T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24853 / 4 "พิมพ์ฮิต-1฿11,738
NORTON ABRASIVES 66253160749 หินเจียร T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿13,556
NORTON ABRASIVES 66253160750 หินเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (I)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿13,097
NORTON ABRASIVES 66253160758 ใบเจียร T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758ล้อเจียรแบบตรงปานกลาง (K)อลูมิเนียมออกไซด์-24851"พิมพ์ฮิต-1฿13,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66253198589 ล้อเจียรตรง 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หนา 5/8 อาร์เบอร์
฿3,436 / หน่วย