NORTON ABRASIVES 66253263055 หินเจียร T1 12 x 2 x 1.5 Ao 36/46 สีน้ำตาล
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อเจียรแบบตรง |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1.5 " |
ประเภทตราสารหนี้ | ยาง |
สี | Brown |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 36/46 |
แม็กซ์ RPM | 2070 |
ความหนา | 2" |
ชนิดภาพเขียน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทล้อ | ม้านั่ง / แท่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 6804224000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | BR |
รุ่น | ชิ้น | ความแข็ง | วัสดุขัด | อาร์เบอร์โฮล | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (K) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4140 | 1 / 2 " | พิมพ์ฮิต | - | 5 | ฿13,723 | |
66252837420 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (K) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 4140 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 5 | ฿18,400 | |
66253160024 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (I) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿11,913 | |
66253160137 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (I) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 3 / 4 " | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿12,297 | |
66253160749 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (I) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿14,609 | |
66253160750 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (I) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿14,023 | |
66253160758 | ล้อเจียรแบบตรง | ปานกลาง (K) | อลูมิเนียมออกไซด์ | - | 2485 | 1" | พิมพ์ฮิต | - | 1 | ฿14,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.