NORTON ABRASIVES 66253263590 ล้อเจียร 12 x 2 x 3 Rec 2 / s 7.25 x 1/2
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อเจียรปิดภาคเรียน |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
อาร์เบอร์โฮล | 3" |
ประเภทตราสารหนี้ | vitrified |
สี | สีม่วง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 46 |
ความแข็ง | นุ่ม (H) |
แม็กซ์ RPM | 2070 |
สเปค | 32A46-HVBE |
ความหนา | 2" |
ชนิดภาพเขียน | พิมพ์ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 6804224000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ RPM | วัสดุขัด | อาร์เบอร์โฮล | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253263166 | 2070 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5" | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | สีเทา | 12 " | 1 | ฿24,952 | ||
66253263591 | 2070 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5" | 2" | พิมพ์ฮิต | - | สีม่วง | 12 " | 1 | ฿31,766 | ||
66253364300 | 1800 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5" | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | สีเทา | 14 " | 1 | ฿31,849 | ||
66253364365 | - | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5" | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | สีเทา | 14 " | 1 | ฿31,468 | ||
66253263175 | 2070 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 5" | 1.5 " | พิมพ์ฮิต | - | ขาว | 12 " | 1 | ฿15,921 | ||
66243428329 | 16,235 | อลูมิเนียมออกไซด์ | 3 / 8 " | 1" | - | 2" | สีเทา | - | 1 | ฿571 | ||
66252916228 | 3600 | เซรามิค | 1.25 " | 1" | - | 7" | สีน้ำเงิน | - | 1 | ฿8,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.