Norton Abrasives 66254428238 | แผ่นใยสังเคราะห์ 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง เอ็กซ์ 1/4 นิ้ว ด้วย X Tr | 26zy71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66254428238 แผ่นไม่ทอ 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1/4 นิ้ว กว้าง x Tr | AF8LGL 26ZY71

NORTON ABRASIVES 66254428238 แผ่นดิสก์ไม่ทอเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/4 นิ้ว x ตร

In Stock
รายการ: AF8LGL รุ่น: 66254428238ข้ามอ้างอิง: 26ZY71
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
฿677 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดิสก์ไม่ทอ
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
สีสีน้ำเงิน
ความหนาแน่นนุ่ม (2)
เส้นผ่าศูนย์กลาง3"
เกรดกลาง
แม็กซ์ RPM15,000
ขนาดการติดตั้งTR
ประเภทการติดตั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สไตล์การขัดและการผสม
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.36
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS6805300000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาแน่นเส้นผ่าศูนย์กลางแม็กซ์ RPMความกว้างราคา
NORTON ABRASIVES 66254428237 แผ่นไม่ทอ 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1/4 นิ้ว กว้าง x Tr | AF8LGK 26ZY70 66254428237นุ่ม (2)2"22,0001 / 4 "฿392
NORTON ABRASIVES 66254433510 แผ่นไม่ทอ 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1/4 นิ้ว กว้าง x Tr | AF8LGT 26ZY77 66254433510ยาก (7)2"22,0001 / 4 "฿468
NORTON ABRASIVES 66261090909 แผ่นไม่ทอ 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1/8 นิ้ว กว้าง x Tr | AF8LKY 28AA58 66261090909ยาก (7)3"15,0001 / 8 "฿733
NORTON ABRASIVES 66261093556 แผ่นไม่ทอ 3 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 1/8 นิ้ว กว้าง x Tr | AF8LLA 28AA60 66261093556นุ่ม (4)3"15,0001 / 8 "฿642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66254428238 แผ่นดิสก์ไม่ทอเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x กว้าง 1/4 นิ้ว x ตร
฿677 / หน่วย