NORTON ABRASIVES 66261136709 แผ่นขัด 20 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางหยาบ 40 Grit
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นขัด PSA |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบ |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | X |
สี | Brown |
ดิสก์ Dia | 20 " |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 40 |
การออกแบบรูสูญญากาศ | ไม่มีรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.38 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุขัด | น้ำหนักสำรอง | สี | ดิสก์ Dia | เกรด | ขบ | การออกแบบรูสูญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261136630 | อลูมิเนียมออกไซด์ | X | Brown | 12 " | หยาบ | 40 | ไม่มีรู | ฿626 | ||
66261136700 | อลูมิเนียมออกไซด์ | X | Brown | 16 " | หยาบกร้าน | 36 | ไม่มีรู | ฿1,189 | ||
66261136701 | อลูมิเนียมออกไซด์ | X | Brown | 16 " | กลาง | 80 | ไม่มีรู | ฿971 | ||
66261136712 | อลูมิเนียมออกไซด์ | X | Brown | 20 " | กลาง | 60 | ไม่มีรู | ฿1,461 | ||
66261138322 | เซอร์โคเนียอลูมินา | Y | สีน้ำเงิน | 12 " | กลาง | 60 | ไม่มีรู | ฿991 | ||
66261138346 | เซอร์โคเนียอลูมินา | Y | สีน้ำเงิน | 20 " | กลาง | 60 | ไม่มีรู | ฿2,485 | ||
66261136710 | อลูมิเนียมออกไซด์ | X | Brown | 20 " | หยาบกร้าน | 36 | ไม่ใช่สุญญากาศ | ฿1,849 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.