Norton Abrasives 66623333427 | 28ck61 | สายพานขัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66623333427 สายพานขัด 3/4 นิ้ว กว้าง x 20-1/2 นิ้ว ยาว อลูมิเนียมออกไซด์ 220g | AF8LUY28CK61

NORTON ABRASIVES 66623333427 สายพานขัด 3/4 นิ้วกว้าง x 20-1 / 2 นิ้วยาวอลูมิเนียมออกไซด์ 220 กรัม

In Stock
รายการ: AF8LUY รุ่น: 66623333427อ้างไขว้: 28CK61

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดไม่ทอ
สนับสนุนวัสดุไนลอน
น้ำหนักสำรองX
สีสีเขียว
เกรดปลาย
ขบ220
ความยาว20.5 "
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS6805300000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดประเภทขัดสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีขบความยาวกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 78072718706 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12018 "1฿180
NORTON ABRASIVES 78072718710 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 24 นิ้ว Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12024 "1฿176
NORTON ABRASIVES 78072718753 สายพานขัด กว้าง 3.5 นิ้ว x ยาว 15.5 นิ้ว Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12015.5 "1฿634
NORTON ABRASIVES 66261085067 สายพานขัด 1 กว้าง x ยาว 24 นิ้ว Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12024 "1฿293
NORTON ABRASIVES 78072728742 สายพานขัด กว้าง 1/2 x ยาว 12 นิ้ว Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "เซอร์โคเนียอลูมินาเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Xสีน้ำเงิน12012 "1฿71
NORTON ABRASIVES 66261041384 สายพานขัด 1/2 กว้าง x ยาว 18 นิ้ว Grit 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12018 "1฿171
NORTON ABRASIVES 66261080367 สายพานขัด กว้าง 1/4 x ยาว 24 นิ้ว Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12024 "1฿168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623333427 สายพานขัด 3/4 นิ้วกว้าง x 20-1 / 2 นิ้วยาวอลูมิเนียมออกไซด์ 220 กรัม
฿673 / หน่วย