NORTON ABRASIVES 78072718710 สายพานขัด 1/2 นิ้วกว้าง x 24 นิ้วยาว Ca 120gr
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เสื้อปิด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้า |
น้ำหนักสำรอง | Y |
สี | สีแดง |
เกรด | ปลาย |
ขบ | 120 |
ความยาว | 24 " |
UPC | 780727187108 |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.94 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072718706 | 1 / 2 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | ผ้า | Y | สีแดง | 120 | 18 " | 1 | ฿180 | ||
78072718753 | 3.5 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | ผ้า | Y | สีแดง | 120 | 15.5 " | 1 | ฿634 | ||
66261085067 | 1" | เซรามิค | เคลือบ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | 120 | 24 " | 1 | ฿293 | ||
78072728742 | 1 / 2 " | เซอร์โคเนียอลูมินา | เคลือบ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | X | สีน้ำเงิน | 120 | 12 " | 1 | ฿71 | ||
66261041384 | 1 / 2 " | เซรามิค | เคลือบ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | 120 | 18 " | 1 | ฿171 | ||
66261080367 | 1 / 4 " | เซรามิค | เคลือบ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | 120 | 24 " | 1 | ฿168 | ||
66261044755 | 3 / 4 " | เซรามิค | เคลือบ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | Y | ส้ม | 120 | 20.5 " | 1 | ฿229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.