Norton Abrasives 66623335418 | Lckng กระดาษทราย 4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กลุ่ม 50 ทีส | 22pd42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON Abrasives 66623335418 แผ่นขัดล็อค 4 นิ้ว Grit 50 Ts | AF7VBH 22PD42

NORTON ABRASIVES 66623335418 แผ่นขัดล็อคเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วเบอร์ 50 Ts

In Stock
รายการ: AF7VBH รุ่น: 66623335418อ้างอิงไขว้: 22PD42
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
฿341 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 25
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการล็อคแผ่นขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดไม่ทอ
การติดระบบTS
ประเภทไฟล์แนบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สนับสนุนวัสดุกระดาษ
น้ำหนักสำรองB
สีBrown
ดิสก์ Dia4"
เกรดหยาบ
ขบ50
แม็กซ์ RPM15,000
UPC666233354183

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีดิสก์ Diaเกรดขบชิ้นแม็กซ์ RPMราคา
NORTON ABRASIVES 66261095015 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Brown3 / 4 "หยาบ50การล็อคแผ่นขัด40,000฿57
NORTON ABRASIVES 66254428059 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059สีน้ำตาลแดง3 / 4 "กลาง80การล็อคแผ่นขัด40,000฿57
NORTON ABRASIVES 66623340026 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 50 Ts | AF7UYU 22PC61 66623340026Brown1.5 "หยาบ50การล็อคแผ่นขัด30,000฿70
NORTON ABRASIVES 66254482328 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328สีน้ำตาลแดง1.5 "กลาง80การล็อคแผ่นขัด30,000฿65
NORTON ABRASIVES 66254482336 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336สีน้ำเงิน1.5 "สบายดีมาก150การล็อคแผ่นขัด30,000฿65
NORTON ABRASIVES 66261017819 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เบอร์ 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Black2"หยาบกร้าน40การล็อคแผ่นขัด30,000฿104
NORTON ABRASIVES 66623340074 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เบอร์ 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074สีเขียว2"ปลาย120การล็อคแผ่นขัด30,000฿97

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623335418 แผ่นขัดล็อคเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วเบอร์ 50 Ts
฿341 / หน่วย