Norton Abrasives 66623340026 | จานทราย Lckng 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กลุ่ม 50 ทีส | 22pc61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66623340026 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 50 Ts | AF7UYU 22PC61

NORTON ABRASIVES 66623340026 จานทรายล็อค 1-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางเบอร์ 50 Ts

In Stock
รายการ: AF7UYU รุ่น: 66623340026อ้างไขว้: 22PC61
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
฿70 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการล็อคแผ่นขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดไม่ทอ
การติดระบบTS
ประเภทไฟล์แนบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สนับสนุนวัสดุกระดาษ
น้ำหนักสำรองB
สีBrown
ดิสก์ Dia1.5 "
เกรดหยาบ
ขบ50
แม็กซ์ RPM30,000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีดิสก์ Diaเกรดขบชิ้นแม็กซ์ RPMราคา
NORTON ABRASIVES 66261095015 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 50 Ts | AF7UYH 22PC41 66261095015Brown3 / 4 "หยาบ50การล็อคแผ่นขัด40,000฿57
NORTON ABRASIVES 66254428059 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 80 Ts | AF7UYK 22PC43 66254428059สีน้ำตาลแดง3 / 4 "กลาง80การล็อคแผ่นขัด40,000฿57
NORTON ABRASIVES 66254482328 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 80 Ts | AF7UYW 22PC63 66254482328สีน้ำตาลแดง1.5 "กลาง80การล็อคแผ่นขัด30,000฿65
NORTON ABRASIVES 66254482336 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 150 Ts | AF7UYX 22PC67 66254482336สีน้ำเงิน1.5 "สบายดีมาก150การล็อคแผ่นขัด30,000฿65
NORTON ABRASIVES 66261017819 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เบอร์ 40 Ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Black2"หยาบกร้าน40การล็อคแผ่นขัด30,000฿105
NORTON ABRASIVES 66623340074 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เบอร์ 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074สีเขียว2"ปลาย120การล็อคแผ่นขัด30,000฿97
NORTON ABRASIVES 66261017818 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 40 Ts | AF7UZE 22PC74 66261017818Black3"หยาบกร้าน40การล็อคแผ่นขัด20,000฿203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623340026 จานทรายล็อค 1-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางเบอร์ 50 Ts
฿70 / หน่วย