Norton Abrasives 66623340032 | Lckng แผ่นขัด 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กลุ่ม 80 ตร. | 22pc44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66623340032 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 80 Tr | AF7UYL 22PC44

NORTON ABRASIVES 66623340032 แผ่นขัดล็อคเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้วเบอร์ 80 ตร

In Stock
รายการ: AF7UYL รุ่น: 66623340032อ้างไขว้: 22PC44
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
฿57 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการล็อคแผ่นขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดไม่ทอ
การติดระบบTR
ประเภทไฟล์แนบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สนับสนุนวัสดุกระดาษ
น้ำหนักสำรองB
สีสีน้ำตาลแดง
ดิสก์ Dia3 / 4 "
เกรดกลาง
ขบ80
แม็กซ์ RPM40,000
UPC666233400323

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)1.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขัดสีดิสก์ Diaเกรดขบแม็กซ์ RPMราคา
NORTON ABRASIVES 66623340021 Locking Sanding Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021อลูมิเนียมออกไซด์Brown3 / 4 "หยาบ5040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66623340058 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058อลูมิเนียมออกไซด์สีเขียว3 / 4 "ปลาย12040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66623340044 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว Grit 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงิน3 / 4 "สบายดีมาก15040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66623340023 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว กรวด 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023อลูมิเนียมออกไซด์Brown1"หยาบ5040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66254482331 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331อลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง1"กลาง8040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66623340064 แผ่นขัดแบบล็อค เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เบอร์ 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064อลูมิเนียมออกไซด์สีเขียว1"ปลาย12040,000฿57
NORTON ABRASIVES 66261047579 Locking Sand Disc เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว Grit 50 Tr | AF7UYV 22PC62 66261047579อลูมิเนียมออกไซด์Brown1.5 "หยาบ5030,000฿64

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623340032 แผ่นขัดล็อคเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้วเบอร์ 80 ตร
฿57 / หน่วย