Norton Abrasives 66623399175 | แผ่นพับ 4 1/2 นิ้ว X 120 กรวด 7/8 | 23z570 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON ABRASIVES 66623399175 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 120 กรวด 7/8 | AB7RUE 23Z570

NORTON ABRASIVES 66623399175 Flap Disc 4 1/2 นิ้ว x 120 Grit 7/8

In Stock
รายการ: AB7RUE รุ่น: 66623399175ข้ามอ้างอิง: 23Z570

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นพนัง
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุไฟเบอร์กลาส
น้ำหนักสำรองY
ดิสก์ Dia4.5 "
ประเภทแผ่นดิสก์พิมพ์ฮิต
เกรดปลาย
ขบ120
แม็กซ์ RPM13,300
ขนาดการติดตั้ง7 / 8 "
ประเภทดิสก์โดยรวมพิมพ์ฮิต
UPC666233991753

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS6805301000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุขัดสนับสนุนวัสดุดิสก์ Diaประเภทแผ่นดิสก์แม็กซ์ RPMขนาดการติดตั้งประเภทดิสก์โดยรวมราคา
NORTON ABRASIVES 66623399003 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก4.5 "พิมพ์ฮิต13,3005 / 8-11พิมพ์ฮิต฿498
NORTON ABRASIVES 66623399007 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 120 กรวด 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก4.5 "พิมพ์ฮิต13,3007 / 8 "พิมพ์ฮิต฿322
NORTON ABRASIVES 66623399132 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 120 กรวด 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก5"พิมพ์ฮิต12,0005 / 8-11พิมพ์ฮิต฿477
NORTON ABRASIVES 66623399011 แผ่นขัด 5 นิ้ว x 120 กรวด 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก5"พิมพ์ฮิต12,0007 / 8 "พิมพ์ฮิต฿341
NORTON ABRASIVES 66623399019 แผ่นขัด 7 นิ้ว x 120 กรวด 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก7"พิมพ์ฮิต86005 / 8-11พิมพ์ฮิต฿1,047
NORTON ABRASIVES 66623399023 แผ่นขัด 7 นิ้ว x 120 กรวด 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์พลาสติก7"พิมพ์ฮิต86007 / 8 "พิมพ์ฮิต฿500
NORTON ABRASIVES 66623399174 แผ่นขัด 4 1/2 นิ้ว x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174อลูมิเนียมออกไซด์เบลนด์ไฟเบอร์กลาส4.5 "พิมพ์ฮิต13,3005 / 8-11พิมพ์ฮิต฿555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 66623399175 Flap Disc 4 1/2 นิ้ว x 120 Grit 7/8
฿379 / หน่วย