NORTON ABRASIVES 69957346716 สายพานขัด 2 กว้าง x 48 ยาวเซรามิก 50 Grit Pk10
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | เซรามิค |
ประเภทขัด | เคลือบ |
สนับสนุนวัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
น้ำหนักสำรอง | Y |
สี | ส้ม |
เกรด | หยาบ |
ขบ | 50 |
ความยาว | 48 " |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 6805100000 |
รุ่น | ความยาว | วัสดุขัด | ประเภทขัด | ความกว้าง | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | เกรด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261055309 | 18 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | Brown | หยาบ | 1 | ฿501 | |
66261055312 | 24 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | ไนลอน | X | Brown | หยาบ | 1 | ฿572 | |
66261055324 | 15.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 3.5 " | ไนลอน | X | Brown | หยาบ | 1 | ฿1,967 | |
66261055330 | 48 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | ไม่ทอ | 6" | ไนลอน | X | Brown | หยาบ | 1 | ฿6,058 | |
78072718707 | 24 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 1 / 2 " | ผ้า | Y | สีแดง | หยาบ | 1 | ฿189 | |
78072718714 | 20.5 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 3 / 4 " | ผ้า | Y | สีแดง | หยาบ | 1 | ฿195 | |
78072718715 | 20.5 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 3 / 4 " | ผ้า | Y | สีแดง | หยาบ | 1 | ฿195 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.