Norton Abrasives 78072721570 | สายพานขัด 2-1/2 Wth X 60 In. กลุ่ม Lgth 180 | 22pe14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NORTON Abrasives 78072721570 สายพานขัด 2-1/2 กว้าง x ยาว 60 นิ้ว Grit 180 | AF7VED 22PE14

NORTON ABRASIVES 78072721570 สายพานขัด 2-1 / 2 กว้าง x 60 นิ้วยาวกรวด 180

In Stock
รายการ: AF7VED รุ่น: 78072721570อ้างอิงข้าม: 22PE14

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿371 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายพานขัด
วัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์
ประเภทขัดเคลือบ
สนับสนุนวัสดุฝ้าย
น้ำหนักสำรองX
สีBrown
เกรดปลาย
ขบ180
ความยาว60 "
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6805100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุขัดประเภทขัดสนับสนุนวัสดุน้ำหนักสำรองสีขบความยาวกก. จำนวนราคา
NORTON ABRASIVES 78072718706 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 18 นิ้ว Ca 120gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12018 "1฿180
NORTON ABRASIVES 78072718710 สายพานขัด กว้าง 1/2 นิ้ว x ยาว 24 นิ้ว Ca 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12024 "1฿176
NORTON ABRASIVES 78072718753 สายพานขัด กว้าง 3.5 นิ้ว x ยาว 15.5 นิ้ว Ca 120g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์เสื้อปิดผ้าYสีแดง12015.5 "1฿634
NORTON ABRASIVES 66261085067 สายพานขัด 1 กว้าง x ยาว 24 นิ้ว Grit 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12024 "1฿293
NORTON ABRASIVES 78072728742 สายพานขัด กว้าง 1/2 x ยาว 12 นิ้ว Grit 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "เซอร์โคเนียอลูมินาเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Xสีน้ำเงิน12012 "1฿71
NORTON ABRASIVES 66261041384 สายพานขัด 1/2 กว้าง x ยาว 18 นิ้ว Grit 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12018 "1฿171
NORTON ABRASIVES 66261080367 สายพานขัด กว้าง 1/4 x ยาว 24 นิ้ว Grit 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "เซรามิคเคลือบผ้าโพลีเอสเตอร์Yส้ม12024 "1฿168

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NORTON ABRASIVES 78072721570 สายพานขัด 2-1 / 2 กว้าง x 60 นิ้วยาวกรวด 180
฿371 / หน่วย