NOTRAX 166S0035CH พรมปูพื้นแบบ Loose Lay สีชาร์โคล ขนาด 90 ซม. x 150 ซม.
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปูพื้น |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ยาง |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | ถ่าน |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 5ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ขนมชนิดหนึ่ง |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | Decalon (R) |
ขนาด | 90 ซม. x ยาว X ซม. x |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 3 / 8 " |
UPC | 0662641755086 |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 57050030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166S0035บ | Brown | 5ft | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 3ft | ฿4,420 | ||
166S0046CH | ถ่าน | 6" | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 4ft | - | RFQ
| |
166S0046บ | Brown | 6" | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 4ft | ฿6,940 | ||
166S0023CH | ถ่าน | 3ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 2ft | ฿1,910 | ||
166S0034CH | ถ่าน | 4ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 3ft | - | RFQ
| |
166S0310CH | ถ่าน | 10ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 3ft | ฿11,664 | ||
166S0410CH | ถ่าน | 10ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 4ft | ฿15,438 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.