NOTRAX 166S0410BU พรมปูพื้นแบบ Loose Lay สีฟ้า ขนาด 120 ซม. x 300 ซม.
รายการ: CF4JND
รุ่น: 166S0410BU
฿6,298 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นปูพื้น |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาด | 120 ซม. x ยาว X ซม. x |
รหัส HS | 57050030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | วัสดุ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166S0035CH | ถ่าน | 5ft | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 3ft | ฿4,333 | ||
166S0035บ | Brown | 5ft | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 3ft | ฿4,420 | ||
166S0046CH | ถ่าน | 6" | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 4ft | - | RFQ
| |
166S0046บ | Brown | 6" | ขนมชนิดหนึ่ง | Decalon (R) | - | 4ft | ฿6,940 | ||
166S0023CH | ถ่าน | 3ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 2ft | ฿1,359 | ||
166S0034CH | ถ่าน | 4ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 3ft | - | RFQ
| |
166S0310CH | ถ่าน | 10ft | วาฟเฟิลยก | โพลีโพรพีลีนกระจุก | - | 3ft | ฿7,973 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.