NOTRAX 825R0036BR แผ่นรองพื้นลดไฟฟ้าสถิตสีน้ำตาล 3 ฟุตw
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อกระจายแบบคงที่ |
ยาแก้ปวด | ใช่ |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Brown |
ความยาวสายไฟ | ไม่มีสาย |
ขอบ | beveled |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 60ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
คุณสมบัติของเสื่อ | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ก้อนกรวดนูน |
วัสดุ | ฟองน้ำ PVC |
ความต้านทานพื้นผิวต่อพื้นดิน | 1.6 x 10 ถึง 7 โอห์ม |
ความต้านทานพื้นผิวต่อพื้นผิว | 2.6 x 10 ถึง 7 โอห์ม |
ความหนา | 3 / 8 " |
UPC | 662641650954 |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 3918901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขอบ | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825S0023BL | Black | beveled | 3ft | ก้อนกรวดนูน | 2ft | ฿1,739 | ||
825S0023บ | Brown | beveled | 3ft | ก้อนกรวดนูน | 2ft | ฿1,582 | ||
825S0310BL | Black | ความปลอดภัยเอียง | 10ft | ก้อนกรวดนูน | 3ft | ฿7,556 | ||
825R0048BL | Black | beveled | 60ft | ก้อนกรวดนูน | 4ft | ฿60,726 | ||
825S0310GY | สีเทา | ความปลอดภัยเอียง | 10ft | ก้อนกรวดนูน | 3ft | ฿7,556 | ||
825R0048 โดย | สีดำขอบเหลือง | beveled | 60ft | ก้อนกรวดนูน | 4ft | ฿53,957 | ||
825S0310 โดย | สีดำ / เหลือง | ความปลอดภัยเอียง | 10ft | ก้อนกรวดนูน | 3ft | ฿7,556 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.