Notrax 825s0023br | เสื่อกันลื่น 2 ฟุต X 3 ฟุต สีน้ำตาล | 3um42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NOTRAX 825S0023BR แผ่นรองกันสั่น 2 ฟุต x 3 ฟุตสีน้ำตาล | AD2VAT 3UM42

NOTRAX 825S0023BR เสื่อกันลื่น 2 ฟุต x 3 ฟุต สีน้ำตาล

In Stock
รายการ: AD2VAT รุ่น: 825S0023BRอ้างไขว้: 3UM42
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
฿1,582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื่อกระจายแบบคงที่
ยาแก้ปวดใช่
ยาต้านจุลชีพไม่
ทนน้ำมันเบรคไม่
สีBrown
ความยาวสายไฟไม่มีสาย
ขอบbeveled
ทนไฟ / สารหน่วงไฟไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ
ความยาว3ft
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
คุณสมบัติของเสื่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
รูปแบบพื้นผิวเสื่อก้อนกรวดนูน
วัสดุฟองน้ำ PVC
ความต้านทานพื้นผิวต่อพื้นดิน1.6 x 10 ถึง 7 โอห์ม
ความต้านทานพื้นผิวต่อพื้นผิว2.6 x 10 ถึง 7 โอห์ม
ความหนา3 / 8 "
UPC818257581124
ความกว้าง2ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)66.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS3918901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขอบความยาวรูปแบบพื้นผิวเสื่อความกว้างราคา
NOTRAX 825S0023BL แผ่นรองกันสั่น 2 ฟุต x 3 ฟุตสีดำ | AD2NVW 3TAX9 825S0023BLBlackbeveled3ftก้อนกรวดนูน2ft฿1,739
NOTRAX 825R0036BR แผ่นรองพื้นแบบกระจายแสงสีน้ำตาล 3 ฟุต | AF2CCD 6RA 12 825R0036บBrownbeveled60ftก้อนกรวดนูน3ft฿56,509
NOTRAX 825S0310BL แผ่นรองพื้นแบบกระจายแสงสีดำความกว้าง 3 ฟุต | AF3QYW 8CAY3 825S0310BLBlackความปลอดภัยเอียง10ftก้อนกรวดนูน3ft฿7,556
NOTRAX 825R0048BL รองเท้าวิ่งป้องกันความเมื่อยล้า 4 x 60 ฟุตสีดำ | AF3QYY 8CAY6 825R0048BLBlackbeveled60ftก้อนกรวดนูน4ft฿60,726
NOTRAX 825S0310GY เสื่อกระจายไฟฟ้าสถิตสีเทาความกว้าง 3 ฟุต | AF4FAH 8UM78 825S0310GYสีเทาความปลอดภัยเอียง10ftก้อนกรวดนูน3ft฿7,556
NOTRAX 825R0048BY รองชนะเลิศอันดับ 4 x 60 ฟุตสีดำพร้อมเหลือง | AF4MKQ 9CHL6 825R0048 โดยสีดำขอบเหลืองbeveled60ftก้อนกรวดนูน4ft฿53,957
NOTRAX 825S0310BY เสื่อกระจายไฟฟ้าสถิตดำ / เหลือง | AF6CCN 9WGP6 825S0310 โดยสีดำ / เหลืองความปลอดภัยเอียง10ftก้อนกรวดนูน3ft฿7,556

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NOTRAX 825S0023BR เสื่อกันลื่น 2 ฟุต x 3 ฟุต สีน้ำตาล
฿1,582 / หน่วย