NOVAFLEX 6505-32-10-CE สายเครื่องดื่ม สีม่วง 2 นิ้ว ID 10 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อเครื่องดื่ม |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | FDA, USDA, 3-A Cert # 1803 |
วิธีการสมัคร | เปียก |
โค้งรัศมี | 7" |
สี | สีม่วง |
วัสดุข้อต่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุปกคลุม | EPDM |
ฟิตติ้ง | Cam และ Groove |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 10ft |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด เครื่องดูดฝุ่น | 28 "ฮก |
ภายนอก Dia. | 1-57 / 64 " |
การสนับสนุน | สายยางหลายเส้นเกลียวคู่สายเดี่ยว |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา F ถึง 240 องศา F |
วัสดุ Tube | คลอโรบิวทิลสีขาว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | โค้งรัศมี | สี | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6505-32-10-TR | FDA, USDA, 3-A Cert # 1803 | 7" | สีม่วง | 2" | 10ft | 2-57 / 64 " | ฿67,168 | |
6507NB-32-10 | FDA, USDA, 3-A Cert # 11376 | 8" | สีแดง | 2" | 10ft | 2-57 / 64 " | ฿47,029 | |
6507NB-48-10 | FDA, USDA, 3-A Cert # 11376 | 9" | สีแดง | 3" | 10ft | 3-63 / 64 " | ฿74,180 | |
6505-40-20-ส.ศ | FDA, USDA, 3-A Cert # 1803 | 10 " | สีม่วง | 2.5 " | 20ft | 3-9 / 32 " | ฿82,835 | |
6507NB-24-10 | FDA, USDA, 3-A Cert # 11376 | 5" | สีแดง | 1.5 " | 10ft | 2" | ฿37,557 | |
6505-24-10-TR | FDA, USDA, 3-A Cert # 1803 | 5" | สีม่วง | 1.5 " | 10ft | 2" | ฿52,989 | |
6505-24-20-ส.ศ | FDA, USDA, 3-A Cert # 1803 | 5" | สีม่วง | 1.5 " | 20ft | 2" | ฿74,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.