NTN 7232BG ตลับลูกปืนเชิงมุม 40 องศา 160 มม. รู 290 แปลก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
ความอดทน ABEC | 1 |
เจาะ Dia | 160mm |
วัสดุกรง | ทองเหลืองกลึง |
มุมสัมผัส (องศา) | 40 |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ยังไม่มีข้อความที่ 237980 |
แม็กซ์ RPM | 2000 |
ภายนอก Dia. | 290mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ยังไม่มีข้อความที่ 278014 |
ชั่วคราว พิสัย | -13 ถึง 250 F |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.63 |
รหัส HS | 8482105028 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ความอดทน ABEC | เจาะ Dia | ความกว้าง | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 10mm | 16mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 9260 | 49400 | 26mm | ฿22,723 | |
7001CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 12mm | 16mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 10080 | 44200 | 28mm | ฿21,361 | |
7002CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 15mm | 18mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 11380 | 37400 | 32 มม | ฿30,512 | |
7003CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 17mm | 20mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 12030 | 33800 | 35mm | ฿25,115 | |
7004CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 20mm | 24mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 19180 | 28600 | 42mm | ฿25,480 | |
7005CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 25mm | 24mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 21130 | 24400 | 47mm | ฿40,830 | |
7006CVDUJ74 | -22 องศา F ถึง +248 องศา | 7 | 30mm | 26mm | ฟีนอล | ยังไม่มีข้อความที่ 27140 | 20800 | 55mm | ฿43,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.