NTN 7305BL1G แบริ่งเชิงมุม 40 องศา 25 มม. รู 62 มม. Od
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม |
ความอดทน ABEC | 1 |
เจาะ Dia | 25mm |
วัสดุกรง | ทองเหลืองกลึง |
มุมสัมผัส (องศา) | 40 |
ความจุโหลดแบบไดนามิก | ยังไม่มีข้อความที่ 24465 |
แม็กซ์ RPM | 11,000 |
ภายนอก Dia. | 62mm |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ยังไม่มีข้อความที่ 14679 |
ชั่วคราว พิสัย | -13 ถึง 250 F |
ความกว้าง | 17mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 8482105028 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | เจาะ Dia | วัสดุกรง | ความจุโหลดแบบไดนามิก | แม็กซ์ RPM | ภายนอก Dia. | กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7202BG | 15mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 8363 | 18,000 | 35mm | ยังไม่มีข้อความที่ 4359 | 11mm | ฿2,814 | |
7203BG | 17mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 11032 | 17,000 | 40mm | ยังไม่มีข้อความที่ 6094 | 12mm | ฿2,837 | |
7203BL1G | 17mm | ทองเหลืองกลึง | ยังไม่มีข้อความที่ 11032 | 17,000 | 40mm | ยังไม่มีข้อความที่ 6094 | 12mm | ฿3,083 | |
7204BG | 20mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 13300 | 15,000 | 47mm | ยังไม่มีข้อความที่ 7695 | 14mm | ฿3,298 | |
7205BG | 25mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 14679 | 12,000 | 52mm | ยังไม่มีข้อความที่ 9386 | 15mm | ฿3,985 | |
7206BG | 30mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 20462 | 11,000 | 62mm | ยังไม่มีข้อความที่ 13567 | 16mm | ฿4,239 | |
7207BG | 35mm | เหล็กอัด | ยังไม่มีข้อความที่ 27134 | 9300 | 72mm | ยังไม่มีข้อความที่ 18460 | 17mm | ฿5,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.