Ntn 88508/2as | ตลับลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.0630 นิ้ว | 4zyr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN 88508 / 2AS Radial Ball Bearing ความกว้าง 1.0630 นิ้ว | AE2YNR 4ZYR3

NTN 88508/2AS ลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.0630 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2YNR รุ่น: 88508/2ASข้ามอ้างอิง: 4ZYR3
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
฿4,624 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งการเกษตร
เจาะ Dia1.574 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0004 "
วัสดุกรงเหล็กอัด
ความจุโหลดแบบไดนามิก6,550 ปอนด์
การหล่อลื่นเชลล์อัลวาเนีย # 3
แม็กซ์ RPM5,600
ภายนอก Dia.3.149 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0005 "
วัสดุซีลNBR
กำลังรับน้ำหนักคงที่4,000 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้าง1.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)8.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.72
รหัส HS8482105052
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia. ความอดทนเจาะ Diaความทนทานต่อการเจาะกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างวัสดุกรงความจุโหลดแบบไดนามิกการหล่อลื่นราคา
NTN 203RRAR10 ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7200 นิ้ว | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 ปอนด์0.72 "ไนลอน2,160 ปอนด์โพลีเร็กซ์อีเอ็ม฿1,014
NTN 204BBAR Radial Ball Bearing ความกว้าง 0.6100 นิ้ว | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 ปอนด์0.61 "เหล็กอัด2,880 ปอนด์เชฟรอน SRI # 2฿1,263
NTN 204FREN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7350 นิ้ว | AE2YNC 4ZYN5 204 เฟรน+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 ปอนด์0.735 "ไนลอน2,860 ปอนด์เคมพลัส EP-2฿2,107
NTN 205RHN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7000 นิ้ว | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 ปอนด์0.7 "ไนลอน3,150 ปอนด์ป้องกันสนิม฿981
NTN 205RTAN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.8280 นิ้ว | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์0.828 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,400
NTN 205TTB ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.3750 นิ้ว | AE2YNF 4ZYN9 205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์1.38 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,326
NTN 205TTH ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.3750 นิ้ว | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์1.38 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,767

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN 88508/2AS ลูกปืนเรเดียล กว้าง 1.0630 นิ้ว
฿4,624 / หน่วย