Ntn 203rrar10 | ตลับลูกปืนเรเดียลไนล่อน กว้าง 0.7200 นิ้ว | 4zyn3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN 203RRAR10 ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7200 นิ้ว | AE2YNA 4ZYN3

NTN 203RRAR10 ลูกปืนเรเดียล Nylon กว้าง 0.7200 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2YNA รุ่น: 203RRAR10อ้างอิงข้าม: 4ZYN3
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
฿1,014 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนเรเดียล
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งการเกษตร
เจาะ Dia0.635 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0003 "
วัสดุกรงไนลอน
ความจุโหลดแบบไดนามิก2,160 ปอนด์
การหล่อลื่นโพลีเร็กซ์อีเอ็ม
แม็กซ์ RPM8,000
ภายนอก Dia.1.574 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0005 "
วัสดุซีลNBR
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,030 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา F
ความกว้าง0.72 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8482105048
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia. ความอดทนเจาะ Diaความทนทานต่อการเจาะกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างวัสดุกรงความจุโหลดแบบไดนามิกการหล่อลื่นราคา
NTN 204BBAR Radial Ball Bearing ความกว้าง 0.6100 นิ้ว | AE2YNB 4ZYN4 204BBAR+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 ปอนด์0.61 "เหล็กอัด2,880 ปอนด์เชฟรอน SRI # 2฿1,263
NTN 204FREN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7350 นิ้ว | AE2YNC 4ZYN5 204 เฟรน+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 ปอนด์0.735 "ไนลอน2,860 ปอนด์เคมพลัส EP-2฿2,107
NTN 205RHN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.7000 นิ้ว | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 ปอนด์0.7 "ไนลอน3,150 ปอนด์ป้องกันสนิม฿981
NTN 205RTAN ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 0.8280 นิ้ว | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์0.828 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,400
NTN 205TTB ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.3750 นิ้ว | AE2YNF 4ZYN9 205TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์1.38 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,326
NTN 205TTH ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.3750 นิ้ว | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์1.38 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿2,767
NTN 205VVA ลูกปืนเรเดียลไนล่อนกว้าง 1.0620 นิ้ว | AE2YNH 4ZYP2 205VVA+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 ปอนด์1.062 "ไนลอน3,150 ปอนด์เชลล์อัลวาเนีย # 3฿1,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN 203RRAR10 ลูกปืนเรเดียล Nylon กว้าง 0.7200 นิ้ว
฿1,014 / หน่วย