Ntn Arflu-1.7/16 | ลูกปืนแบบติดตั้ง รู 1-7/16 นิ้ว | 5zmw5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN ARFLU-1.7 / 16 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 Inch Bore | AE7NCB 5ZMW5

NTN ARFLU-1.7/16 ติดตั้งลูกปืน 1-7/16 นิ้ว Bore

In Stock
รายการ: AE7NCB รุ่น: ARFLU-1.7/16ข้ามอ้างอิง: 5ZMW5
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
฿4,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก33 / 64 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เจาะ Dia1.437 "
สีBlack / Silver
มิติ A1-13 / 32 "
มิติข้อมูล B1.375 "
ขนาด H6.156 "
มิติ J5.125 "
มิติข้อมูล L3-25 / 32 "
มิติข้อมูล N33 / 64 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก5,750 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด5.125 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม1 53 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.156 "
ความกว้างโดยรวม3 25 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่3,450 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวศูนย์รูยึดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
NTN ARFLU-1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้ว Bore | AE7NBY 5ZMW2 อาร์ฟลู -13,150 ปอนด์15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 ปอนด์฿4,344
NTN ARFLU-1.1 / 4S ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 ปอนด์29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 ปอนด์฿5,210
NTN ARFLU-1.3 / 16 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE7NCA 5ZMW 4 ARFLU-1.3 / 164,400 ปอนด์29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 ปอนด์฿4,520
NTN ARFLU-3/4 ติดตั้งลูกปืน 3/4 นิ้วเจาะ | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 ปอนด์27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 ปอนด์฿3,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN ARFLU-1.7/16 ติดตั้งลูกปืน 1-7/16 นิ้ว Bore
฿4,972 / หน่วย