Ntn อาร์ฟลู-3/4 | ลูกปืนแบบติดรู 3/4 นิ้ว | 5zmw7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN ARFLU-3/4 ติดตั้งลูกปืน 3/4 นิ้วเจาะ | AE7NCD 5ZMW7

NTN ARFLU-3/4 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7NCD รุ่น: ARFLU-3/4ข้ามอ้างอิง: 5ZMW7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,153 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก27 / 64 "
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เจาะ Dia3 / 4 "
สีBlack / Silver
มิติ A1.156 "
มิติข้อมูล B1"
ขนาด H3.437 "
มิติ J3-17 / 32 "
มิติข้อมูล L2-13 / 32 "
มิติข้อมูล N6-27 / 64 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก2,890 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด3-17 / 32 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม1 29 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.437 "
ความกว้างโดยรวม2 13 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่1,500 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดแบบไดนามิกขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวศูนย์รูยึดความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมกำลังรับน้ำหนักคงที่ราคา
NTN ARFLU-1 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้ว Bore | AE7NBY 5ZMW2 อาร์ฟลู -13,150 ปอนด์15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 ปอนด์฿4,730
NTN ARFLU-1.1 / 4S ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 ปอนด์29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 ปอนด์฿5,723
NTN ARFLU-1.3 / 16 แบริ่งลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 16 นิ้ว Bore | AE7NCA 5ZMW 4 ARFLU-1.3 / 164,400 ปอนด์29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 ปอนด์฿5,281
NTN ARFLU-1.7 / 16 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 Inch Bore | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 ปอนด์33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 ปอนด์฿5,311

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN ARFLU-3/4 ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 3/4 นิ้ว
฿4,153 / หน่วย