ไม่ Lub-smrtrfl130-115 | เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 4 ออนซ์ ความสูง 5 13/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN LUB-SMRTRFL130-115 Single Point Lubricator, 4 Oz Capacity, 5 13/64 Inch Height, 1/4 Inch Npt | CT4GMM 415X59

NTN LUB-SMRTRFL130-115 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 4 ออนซ์ ความสูง 5 13/64 นิ้ว Npt 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CT4GMM รุ่น: LUB-SMRTRFL130-115ข้ามอ้างอิง: 415X59
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
฿5,561 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน้ำมันเครื่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
NTN LUB-RDYKT60-114 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 2 ออนซ์ ความสูง 3 27/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLT 415X37 LUB-RDYKT60-114฿5,239
NTN LUB-RDYKT60-116 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 2 ออนซ์ ความสูง 3 27/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLU 415X39 LUB-RDYKT60-116฿5,574
NTN LUB-RDYKT60-113 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 2 ออนซ์ ความสูง 3 27/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLV 415X36 LUB-RDYKT60-113฿5,503
NTN LUB-RDYKT60-115 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 2 ออนซ์ ความสูง 3 27/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLW 415X38 LUB-RDYKT60-115฿5,468
NTN LUB-RDYKT60-111 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 2 ออนซ์ ความสูง 3 27/64 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLX415X34 LUB-RDYKT60-111฿5,620
NTN LUB-RDYKT125-116 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 4 ออนซ์ ความสูง 4 5/8 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLY 415X46 LUB-RDYKT125-116฿5,468
NTN LUB-RDYKT125-113 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 4 ออนซ์ ความสูง 4 5/8 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | CT4GLZ 415X43 LUB-RDYKT125-113฿5,611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN LUB-SMRTRFL130-115 เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นจุดเดียว ความจุ 4 ออนซ์ ความสูง 5 13/64 นิ้ว Npt 1/4 นิ้ว
฿5,561 / หน่วย