จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN NJ309EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 45 มม. เจาะ 100 มม. Od | AE2YEN 4ZXT9

NTN NJ309EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 45 มม. รู 100 มม. Od

In Stock
รายการ: AE2YEN รุ่น: NJ309EG1C3ข้ามอ้างอิง: 4ZXT9
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
฿12,393 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก
เจาะ Dia45mm
วัสดุกรงทองเหลืองกลึง
ความจุโหลดแบบไดนามิก21,918 ปอนด์
เนื้อ Radii1.5 / 1.5 มม
วงแหวนด้านในด้านนอก Dia58.5 มม
ภายนอก Dia.100mm
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.013 มม
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ไหล่สูง64.5 มม
กำลังรับน้ำหนักคงที่22,143 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-13 องศาถึง 250 องศา
ความอดทน+ 0 / -0.012 มม
ความกว้าง25mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)9.01
ความยาวเรือ (ซม.)9.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)3
รหัส HS8482500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaความจุโหลดแบบไดนามิกภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยความอดทนราคา
NTN NN3019KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 95 มม. | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 ปอนด์145mm-953500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿66,506
NTN NN3020KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 100 มม. | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 ปอนด์150mm-957500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿70,775
NTN NN3021KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 105 มม. | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 ปอนด์160mm-1072500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿72,015
NTN NN3022KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 110 มม. | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 ปอนด์170mm-1084500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿84,824
NTN NN3024KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 120 มม. | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 ปอนด์180mm-1088000 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+20฿94,427
NTN NN3008KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 40 มม. | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 ปอนด์68mm-712500 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+12฿34,975
NTN NN3009KC1NAP4 แบริ่งทรงกระบอกสองแถวเจาะ 45 มม. | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 ปอนด์75mm-715400 ปอนด์-20 องศาถึง 250 องศา+12฿37,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN NJ309EG1C3 แบริ่งทรงกระบอก 45 มม. รู 100 มม. Od
฿12,393 / หน่วย